Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Advance 4TB Black 2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105051
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTCA40EK3CA
EAN/GTIN:
     4260557511220
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Toshiba USB3.2 Gen 1 / 2.5" 14mm / Textured Design / Toshiba Storage Security Software
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
4 TB
Type:
USB 3.2 Gen 1
Color:
black
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 114,85*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 92,80*
€ 117,00*
Lager 1546
32
€ 5,50*
ab € 93,49*
€ 117,82*
€ 3,50*
ab € 99,23*
€ 125,09*
€ 4,50*
ab € 99,83*
€ 125,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,32*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,26*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,99*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,26*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 276,20*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,18*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 92,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 149,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 244,76*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,32*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,69*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.