Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6787677 Herst.-Nr.: IB-AC6025-3 EAN/GTIN: 4250078170860 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | RaidSonic ICY BOX IB-AC6025-3 - Schutzhüllen-Kit für Festplatte - Kapazität: 2 Festplatten (2.5") - Grau, weiß, grün | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | RaidSonic | Hersteller Art. Nr. | IB-AC6025-3 | Modell | ICY BOX IB-AC6025-3 | EAN/UPC | 4250078170860 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | RaidSonic ICY BOX IB-AC6025-3 - Schutzhüllen-Kit für Festplatte | Produkttyp | Schutzhüllen-Kit für Festplatte | Packungsinhalt | 3 hard drive protective cases | Kapazität | 2 Festplatten (2.5") | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Grau, weiß, grün | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Schutzhüllen-Kit für Festplatte | Kapazität | 2 Festplatten (2.5") | Produktmaterial | Kunststoff | Packungsinhalt | 3 hard drive protective cases | Farbe | Grau, weiß, grün | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Fallschutz, Staubschutz, splash protection | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Schutzhüllen-Kit für Festplatte | Kapazität: | 2 Festplatten (2.5") | Produktmaterial: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 3 hard drive protective cases | Farbe: | Grau, weiß, grün | Leistungsmerkmale: | Fallschutz, Staubschutz, splash protection |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, festplatten schutz-box 2,5", festplatten schutz-box, festplatten schutzgehäuse icy box, 6025, ibac60253, ac6025, raidsonic, schutzhüllenkit, festplatte, festplatten, schutzhllenkit, schutzhüllen, kapazität:, grau, weiß, grün, 60749, kapazitt, kapazität, schutzgehäuse, schutzgehuse, ssd/hd, ihre, daten, drei, ssdhd, icybox, schützen, backups |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,68* | € 11,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,84* | € 11,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,86* | € 11,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,65* | € 12,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,46* | € 29,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|