Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 600GB 6G SAS 10K U/min SF (W125833093)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 600GB 6G SAS 10K U/min SF (W125833093)
Artikel-Nr.:
     2753I-6698086
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872283-002
EAN/GTIN:
     5704174217862
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hewlett Packard Enterprise 600GB 6G SAS 10K U/min SF (W125833093)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 600gb 10k, sas festplatte, hp sas festplatte, enterprise, hewlett, packard, 600gb, 872283002, 872283, w125833093, 125833093
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 7,50*
ab € 179,89*
€ 216,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 234,38*
€ 273,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.