Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4" ) Cover Transparent (1843)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     2753I-6695857
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1843
EAN/GTIN:
     4250686408430
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximaler Bildschirmdurchmesser  13,7 cm (5.4" )
Etui-Typ  Cover
Material  Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe  Transparent
Oberflächenfärbung  Einfarbig
Markenkompatibilität  Apple
Desktop-Ständer  Nein
Verschluss  Nicht unterstützt
Kompatibilität  iPhone 12 mini
Eingebaute Batterie  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Dicke  0,7 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
13,7 cm (5.4" )
Etui-Typ:
Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Transparent
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Markenkompatibilität:
Apple
Desktop-Ständer:
Nein
Verschluss:
Nicht unterstützt
Kompatibilität:
iPhone 12 mini
Eingebaute Batterie:
Nein
Dicke:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle nevox, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 mini, 1843, nevox, styleshell, flex, transparent, iphone, mini, 5.4", handyschutzhülle, zoll, cover, handyschutzhlle, handy, schutzhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 1,00*
ab € 7,56*
€ 11,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,84*
€ 16,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.