Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB2.0 Bluetooth 4,0 Adapter USB Type-A - Netzwerkadapter - USB2.0 - Bluetooth 4,0 - Klasse 2 (61004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Typ-A
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Typ-A
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Typ-A
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Typ-A
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     2753I-6690285
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61004
EAN/GTIN:
     4043619610044
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-A - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0 - Klasse 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  61004
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-A - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm x 2.23 cm x 0.74 cm
Data Link Protocol  Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse  Klasse 2
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Produktzertifizierungen  USB 2.0
Systemanforderungen  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse  Klasse 2
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen  USB 2.0
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
  
Maße und Gewicht  
Breite  1.5 cm
Tiefe  2.23 cm
Höhe  0.74 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB 2.0
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse:
Klasse 2
Bluetooth-Profile:
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Datenübertragungsrate:
3 Mbps
Frequenzband:
2.4 GHz
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen:
USB 2.0
Antenne:
Intern
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Breite:
1.5 cm
Tiefe:
2.23 cm
Höhe:
0.74 cm
Weitere Suchbegriffe: delock adapter bluetooth, adapter bluetooth, delock, bluetooth, 61004, adapter, typa, typea, netzwerkadapter, klasse, type, 4014619908905, [61004]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 9,90*
ab € 9,99*
€ 14,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,43*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 21,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,33*
€ 29,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.