Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB2.0 Bluetooth 4,0 Adapter 5,10cm (2") 1 USB Type-C or Type-A - Netzwerkadapter - USB2.0 - Bluetooth 4,0 - Klasse 2 (61002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 2 in 1 USB Type-C™ oder Typ-A
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 2 in 1 USB Type-C™ oder Typ-A
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 2 in 1 USB Type-C™ oder Typ-A
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 2 in 1 USB Type-C™ oder Typ-A
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 2 in 1 USB Type-C™ oder Typ-A
Artikel-Nr.:
     2753I-6690283
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61002
EAN/GTIN:
     4043619610020
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 5,10cm (2") 1 USB Type-C or Type-A - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0 - Klasse 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  61002
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 5,10cm (2") 1 USB Type-C or Type-A - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm x 3.4 cm x 1.2 cm
Data Link Protocol  Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse  Klasse 2
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Prozessor  1 x Cambridge Silicon Radio
Systemanforderungen  Windows 8 / 8.1 / 10 (32/64 Bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse  Klasse 2
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 x Cambridge Silicon Radio
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  X USB 2.0 - 24-poliger USB-C
X USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8 / 8.1 / 10 (32/64 Bits)
  
Maße und Gewicht  
Breite  2 cm
Tiefe  3.4 cm
Höhe  1.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB 2.0
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse:
Klasse 2
Bluetooth-Profile:
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Datenübertragungsrate:
3 Mbps
Frequenzband:
2.4 GHz
Prozessor:
1 x Cambridge Silicon Radio
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8 / 8.1 / 10 (32/64 Bits)
Breite:
2 cm
Tiefe:
3.4 cm
Höhe:
1.2 cm
Weitere Suchbegriffe: delock adapter bluetooth, adapter bluetooth, delock, bluetooth, 61002, adapter, typec, type, oder, typa, typea, netzwerkadapter, klasse, 4014619908882, typecâ„¢, [61002], câ„¢
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,86*
5 Tage
44
€ 9,90*
ab € 10,83*
€ 15,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 20,53*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 21,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,93*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.