Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock ICYNano MB861U31-1M2B - Speichergehäuse - M.2 - 1 Sender/Kanal - M.2 NVMe Card - 10 Gbit/s - USB 3.2 (Gen 2) - Schwarz (MB861U31-1M2B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6611456
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB861U31-1M2B
EAN/GTIN:
     4713227445313
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Übersicht

Kurzinfo  ICY DOCK ICYNano MB861U31-1M2B - Speichergehäuse - M.2 - 1 Sender/Kanal - M.2 NVMe Card - 10 Gbit/s - USB 3.2 (Gen 2) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  ICY DOCK
Hersteller Art. Nr.  MB861U31-1M2B
EAN/UPC  4713227445313

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ICY DOCK ICYNano MB861U31-1M2B - Speichergehäuse - M.2 NVMe Card - USB 3.2 (Gen 2)
Gerätetyp  Speichergehäuse - extern
Bustyp  USB 3.2 (Gen 2)
Farbe  Schwarz
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Anzahl Kanäle  1
Produktmaterial  Kunststoff, Aluminium
Stromversorgung  USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 6.3 cm x 1.2 cm
Gewicht  99 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Host-Bus  USB 3.2 (Gen 2)
Produktmaterial  Kunststoff, Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Anzahl Kanäle  1
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, REACH
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  6.3 cm
Höhe  1.2 cm
Gewicht  99 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  208 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 65%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Host-Bus:
USB 3.2 (Gen 2)
Produktmaterial:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Anzahl Kanäle:
1
Kennzeichnung:
RoHS, REACH
Stromversorgung:
USB-Bus
Breite:
15 cm
Tiefe:
6.3 cm
Höhe:
1.2 cm
Transportgewicht:
208 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 65%
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse usb 3.2, externe festplattengehäuse, festplattengehäuse raidsonic, mb861u311m2b, mb861u31, 1m2b, nvme, icynano, dock, pcie, raidsonic, 10gbps, ext., speichergehäuse, sender/kanal, card, gbit/s, schwarz, speichergehuse, senderkanal, gbits, sender, kanal, gbit, gehäuse, gehuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,68*
€ 54,78*
€ 6,78*
ab € 41,58*
€ 56,14*
€ 4,50*
ab € 44,41*
€ 59,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 47,83*
€ 66,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,98*
€ 80,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.