Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6610601 Herst.-Nr.: 13L57AA EAN/GTIN: 0194850902536 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Flex IO 2nd V2 Card - Serieller Steckplatz - für EliteDesk 800 G6 (mini desktop, 35W or 65W), 805 G6 (mini desktop); ProDesk 400 G6 (mini desktop), 405 G6 (mini desktop), 600 G6 (mini desktop) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 13L57AA | Modell | HP Flex IO 2nd V2 Card | EAN/UPC | 0194850902536 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Flex IO 2nd V2 Card - serieller Steckplatz | Produkttyp | Serieller Steckplatz | Packungsinhalt | Schrauben | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.22 cm x 6.35 cm x 1.83 cm | Gewicht | 16.5 g | Entwickelt für | EliteDesk 800 G6 (mini desktop, 35W or 65W), 805 G6 (mini desktop); ProDesk 400 G6 (mini desktop), 405 G6 (mini desktop), 600 G6 (mini desktop) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Serieller Steckplatz | Packungsinhalt | Schrauben | Breite | 3.22 cm | Tiefe | 6.35 cm | Höhe | 1.83 cm | Gewicht | 16.5 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteDesk 800 G6 (Mini Desktop), 805 G6 (Mini Desktop) HP ProDesk 400 G6 (Mini Desktop), 405 G6 (Mini Desktop), 600 G6 (Mini Desktop) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Serieller Steckplatz | Packungsinhalt: | Schrauben | Breite: | 3.22 cm | Tiefe: | 6.35 cm | Höhe: | 1.83 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, mini, desktop, flex, 13l57aa, card, serieller, steckplatz, elitedesk, prodesk, desktop);, serial, port, inc., serielle, schnittstelle, zweite |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 8,36* | € 11,89* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 10,15* | € 14,45* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,20* | € 17,38* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,65* | € 17,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,15* | € 25,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|