Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-832PXU - NAS-Server - 8 Schächte - Rack (TS-832PXU-4G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
Artikel-Nr.:
     2753I-6586964
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-832PXU-4G
EAN/GTIN:
     4713213518151
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

Übersicht

Kurzinfo  QNAP TS-832PXU - NAS-Server - 8 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 2U
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  TS-832PXU-4G
Modell  TS-832PXU
EAN/UPC  4713213518151

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP TS-832PXU - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp  Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 8 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.2 cm x 53.4 cm x 8.9 cm
Gewicht  9.45 kg
Prozessor  1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60
Netzwerk  100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Unterstützte IP-Kameras  16
RAM  4 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Speicherbetriebssystem  QNAP QTS 4.4.3
Systemanforderungen  SunSoft Solaris 10 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp  Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 8 (Max)
Breite  48.2 cm
Tiefe  53.4 cm
Höhe  8.9 cm
Gewicht  9.45 kg
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
  
Prozessor / Speicher  
Installierte Prozessoren  1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz
Anz. der Kerne  Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher  512 MB
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, RTSP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, SMTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistungsmerkmale  NAT Support, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Network Access Protection (NAP), Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, statisches Routing, Cloud-Sicherung, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, Dropbox-Unterstützung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Googel Drive Unterstützung, Terminplaner, Ausfallsicherung, VPN-Klient, Druckbenachrichtigung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, Chromecast-Unterstützung, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, HiDrive-Support, FXP-Unterstützung, RTRR-Server, RTRR-Client, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Qcenter (NAS CMS), Rsync-kompatibel, Snapshot (Ordner und LUN), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent
Verschlüsselungsalgorithmus  SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2
Produktzertifizierungen  UPnP
  
Sicherheits-DVR  
Unterstützte IP-Kameras  16
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x2
1 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 288-pin
Schnittstellen  2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
2 x Ethernet 10Gb - SFP+
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  Hörbarer Alarm, Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter, Online RAID Level Migration (RLM), geplantes Ein-/Ausschalten, S.M.A.R.T. Unterstützung, Dual-Boot
Produktzertifizierungen  FIPS 140-2
Mitgeliefertes Zubehör  24 x Senkkopfschrauben (für 2.5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3.5" (HDD))
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung  250 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Speicherbetriebssystem  QNAP QTS 4.4.3
Erforderliches Betriebssystem  SunSoft Solaris 10 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  15.19 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  24.9 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,8 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Gehäusetyp:
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0 (installiert) / 8 (Max)
Breite:
48.2 cm
Tiefe:
53.4 cm
Höhe:
8.9 cm
Integrierte Peripheriegeräte:
LED Panel
Installierte Prozessoren:
1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher:
512 MB
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Data Link Protocol:
100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, SMTP
Verschlüsselungsalgorithmus:
SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2
Produktzertifizierungen:
UPnP
Unterstützte IP-Kameras:
16
Enthaltene Kabel:
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung:
250 Watt
Speicherbetriebssystem:
QNAP QTS 4.4.3
Transportgewicht:
15.19 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
24.9 dBA
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, rack server 2he, storage server, qnap storage server, qnap, gigabit, ethernet, raid, ts832pxu4g, 832pxu, ts832pxu, sata, nasserver, rack, server, schächte, schchte, einbaufähig, 6gb/s, jbod, iscsi, support, einbaufhig, 6gbs, 8bay, 17ghz, 7ghz, 250w, ddr4, quadcore
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 939,46*
€ 1.012,37*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 980,09*
€ 1.052,31*
Frei Haus
ab € 1.002,14*
€ 1.081,34*
€ 1,93*
ab € 1.011,55*
€ 1.091,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.060,85*
€ 1.137,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,13*
€ 1.353,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,97*
€ 1.339,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,70*
€ 1.313,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,45*
€ 1.288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,85*
€ 1.262,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.