Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter for Google Pixelbook Go - Blickschutzfilter für Notebook - 33,8 cm (13.3") - Schwarz - für Google Pixelbook Go (7100211879)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Blickschutzfilter für Google Pixelbook Go, PFNGG002
3M™ Blickschutzfilter für Google Pixelbook Go, PFNGG002
Artikel-Nr.:
     2753I-6543799
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100211879
EAN/GTIN:
     0051128010211
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Übersicht

Kurzinfo  3M Blickschutzfilter for Google Pixelbook Go - Blickschutzfilter für Notebook - 33.8 cm (13.3") - Schwarz - für Google Pixelbook Go
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  PFNGG002
EAN/UPC  0051128010211

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M Blickschutzfilter for Google Pixelbook Go Blickschutzfilter für Notebook
Produkttyp  Blickschutzfilter für Notebook
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.3 cm 19.5 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33.8 cm (13.3")
Funktionen  Horizontale Montage, robuster Bildschirmschutz
Entwickelt für  Google Pixelbook Go

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blickschutzfilter für Notebook
Breite  30.3 cm
Höhe  19.5 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33.8 cm (13.3")
Farbe  Schwarz
  
Displayfilter  
Seitenverhältnis  16:9
Kratzfest  Ja
Rahmenlos  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Horizontale Montage, robuster Bildschirmschutz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Google Pixelbook Go

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Blickschutzfilter für Notebook
Breite:
30.3 cm
Höhe:
19.5 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
33.8 cm (13.3")
Farbe:
Schwarz
Seitenverhältnis:
16:9
Kratzfest:
Ja
Rahmenlos:
Ja
Leistungsmerkmale:
Horizontale Montage, robuster Bildschirmschutz
Entwickelt für:
Google Pixelbook Go
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, blickschutzfilter 3m 13.3 zoll 16:9, 3m bildschirmfilter, bildschirmfilter 3m, 7100211879, blickschutzfilter, pixelbook, google, breitbild, pfngg002, zoll, 13.3", laptops, 16:9, notebook, schwarz, rahmenloser, displayprivatsphärenfilter, 13.3, displayprivatsphrenfilter, display, privatsphärenfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 34,73*
€ 46,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 43,17*
€ 57,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,31*
€ 63,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.