Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6541967 Herst.-Nr.: 7100219643 EAN/GTIN: 0051128010310 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | 3M Blickschutzfilter - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - von 10.2" bis 10.5" - Schwarz - für Apple 10.2" iPad (7. Generation); 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro | Gruppe | Zubehör | Hersteller | 3M | Hersteller Art. Nr. | 7100219643 | Modell | Blickschutzfilter | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | 3M Blickschutzfilter - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet | Produkttyp | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | Bestimmt für | Tablet | Bildschirmgröße Kompatibilität | Von 10.2" bis 10.5" | Schutz | Kratzfest, Blu-Ray-Schutz, blendfrei | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.9 cm 17.2 cm | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | Apple 10.2" iPad (7. Generation); 10.5" iPad Air (3. Generation); 10.5" iPad Pro | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | Bestimmt für | Tablet | Bildschirmgröße Kompatibilität | Von 10.2" bis 10.5" | Schutz | Kratzfest, Blu-Ray-Schutz, blendfrei | Breite | 24.9 cm | Höhe | 17.2 cm | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 10.2" iPad (7. Generation) Apple 10.5" iPad Air (3. Generation) Apple 10.5" iPad Pro | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Produkttyp: | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | Bestimmt für: | Tablet | Bildschirmgröße Kompatibilität: | Von 10.2" bis 10.5" | Schutz: | Kratzfest, Blu-Ray-Schutz, blendfrei | Breite: | 24.9 cm | Höhe: | 17.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m blickschutz filter ipad, 3m bildschirmfilter, bildschirmfilter 3m, ipad, 7100219643, blickschutzfilter, zoll, apple, 10.5inch, 105inch, inch, pftap012, blickschutzfolie, mobiltelefon, querformat, tablet, schwarz, 10.2inch, ipad;, generation);, 102inch, generation, 10.2, air3, blickschutz, fuer, 10.5, 102air3pro105pftap012, pro10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 27,58* | € 37,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,97* | € 38,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,42* | € 38,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 33,02* | € 44,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 41,22* | € 55,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|