Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-BT500 - Netzwerkadapter - USB2.0 - Bluetooth 5,0 EDR (90IG05J0-MO0R00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS USB-BT500 Bluetooth 3 Mbit/s
ASUS USB-BT500 Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-6491980
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05J0-MO0R00
EAN/GTIN:
     4718017476799
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  ASUS USB-BT500 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 5.0 EDR
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90IG05J0-MO0R00
Modell  USB-BT500
EAN/UPC  4718017476799

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS USB-BT500 - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.74 cm x 1.49 cm x 7.1 mm
Gewicht  1.9 g
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Produktzertifizierungen  Bluetooth 5.0
Systemanforderungen  Linux, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Bluetooth-Profile  Dial-up Networking Profil (DUN), Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Serial Port-Profil (SPP), Generic Access Profile (GAP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Hard Copy Cable Replacement-Profil (HCRP), Eingabegerät-Profil (EGP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), Radio Frequency Communication (RFCOMM), Low Energy Attribute Protocol (ATT), Low Energy Security Manager Protocol (SMP), Device Identification Profile (DID), Service Discovery Protocol (SDP), Health Device Profile (HDP), Proximity Profile (PXP), HID Over GATT Profile (HOGP), Interoperability Profile (IOPT), Time Profile (TIP), Personal Area Network User Profile (PANU), Logical Link Control and Adaptation Protocol Profile (L2CAP)
Spread-Spectrum-Methode  FHSS
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Leitungskodierformat  GFSK, 4 DQPSK, 8 DPSK
Frequenzband  2.4 GHz
Max. Reichweite (außen)  40 m
Produktzertifizierungen  Bluetooth 5.0
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Windows 10
  
Maße und Gewicht  
Breite  1.74 cm
Tiefe  1.49 cm
Höhe  7.1 mm
Gewicht  1.9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB 2.0
Anschlusstechnik:
Kabellos
Spread-Spectrum-Methode:
FHSS
Datenübertragungsrate:
3 Mbps
Leitungskodierformat:
GFSK, 4 DQPSK, 8 DPSK
Frequenzband:
2.4 GHz
Max. Reichweite (außen):
40 m
Produktzertifizierungen:
Bluetooth 5.0
Antenne:
Intern
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Windows 10
Breite:
1.74 cm
Tiefe:
1.49 cm
Höhe:
7.1 mm
Weitere Suchbegriffe: asus bluetooth adapter, adapter bluetooth, asus, usbbt500, bt500, bluetooth, netzwerkadapter, 90ig05j0mo0r00, 90ig05j0, mo0r00, dongle, btstick, netværksadapter, „bluetooth“, mbit/ai, vidinis, usbadapter, [abwärtskompatibel, kompaktes, design], netzwerkkarte, mbit/s, stick, bluetooth®stick, 4.0+der, 3mb/s, 100m, bluetoothsmartreadyusbadapter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,14*
€ 12,53*
1 Tag
405
€ 5,50*
ab € 9,48*
€ 12,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 9,76*
€ 13,38*
2 Tage
77
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 13,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,11*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.