Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor 10 AS6510T - NAS-Server - 10 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asustor Lockerstor 10 AS6510T NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz C3538
Asustor Lockerstor 10 AS6510T NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz C3538
Asustor Lockerstor 10 AS6510T NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz C3538
Asustor Lockerstor 10 AS6510T NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz C3538
Asustor Lockerstor 10 AS6510T NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz C3538
Asustor Lockerstor 10 AS6510T NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz C3538
Asustor Lockerstor 10 AS6510T NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz C3538
Artikel-Nr.:
     2753I-6470635
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS6510T00-MD30
EAN/GTIN:
     4710474831227
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Übersicht

Kurzinfo  ASUSTOR Lockerstor 10 AS6510T - NAS-Server - 10 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  ASUSTOR
Hersteller Art. Nr.  90-AS6510T00-MD30
Modell  TOR Lockerstor 10 AS6510T
EAN/UPC  4710474831227

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUSTOR Lockerstor 10 AS6510T - NAS-Server
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität  160 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 10 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29.3 cm x 23 cm x 21.55 cm
Gewicht  6.4 kg ()
Prozessor  1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk  10 GigE, 2.5 GigE
RAM  8 GB
Stromversorgung  AC 100 - 240 V
Speicherbetriebssystem  ASUSTOR Data Master (ADM) 3.1
Systemanforderungen  UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Max. unterstützte Kapazität  160 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 10 (Max)
Breite  29.3 cm
Tiefe  23 cm
Höhe  21.55 cm
Gewicht  6.4 kg ()
  
Prozessor / Speicher  
Installierte Prozessoren  1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Anz. der Kerne  Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher  4 GB
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Leistungsmerkmale  LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Backup-Server, Anti-Spam-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Cloud-Sicherung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, EXT4-Dateisystem, Rsync-kompatibel, Network Recycle Bin
Verschlüsselungsalgorithmus  MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  10 (gesamt)/ 10 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze  2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Schnittstellen  2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Netzwerkkabel
2 x 10GBase-T-Kabel
Leistungsmerkmale  2 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen  VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Mitgeliefertes Zubehör  2 x screws (for M.2 SSD), 40 x Senkkopfschrauben (für 2.5" (HDD)), 40 x Senkkopfschrauben (für 3.5" (HDD))
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  76.8 Watt
Gestellte Leistung  250 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Speicherbetriebssystem  ASUSTOR Data Master (ADM) 3.1
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  38 cm
Transporttiefe  32.4 cm
Transporthöhe  34 cm
Transportgewicht  7.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
Geräuschentwicklung  22 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Max. unterstützte Kapazität:
160 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0 (installiert) / 10 (Max)
Breite:
29.3 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
21.55 cm
Installierte Prozessoren:
1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher:
4 GB
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Data Link Protocol:
10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Verschlüsselungsalgorithmus:
MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Erweiterungssteckplätze:
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Enthaltene Kabel:
2 x Netzwerkkabel , 2 x 10GBase-T-Kabel
Leistungsmerkmale:
2 integrierte Lüfter
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
76.8 Watt
Gestellte Leistung:
250 Watt
Speicherbetriebssystem:
ASUSTOR Data Master (ADM) 3.1
Transportbreite:
38 cm
Transporttiefe:
32.4 cm
Transporthöhe:
34 cm
Transportgewicht:
7.7 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Geräuschentwicklung:
22 dB
Weitere Suchbegriffe: nas 3,5", storage server, asustor nas, 6510, asustor, as6510t, gigabit, ethernet, 90as6510t00md30, asus, lockerstor, as6510t00, md30, nasserver, schächte, sata, 6gb/s, raid, jbod, iscsi, support, schchte, 6gbs, 6510t, server, 10bay, 0/10hdd/ssd, 2.5/3.5+2xm.2nvme, 010hddssd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 949,91*
€ 1.047,94*
€ 1,93*
ab € 948,56*
€ 1.048,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 985,49*
€ 1.082,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,94*
€ 1.247,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,24*
€ 1.242,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,54*
€ 1.206,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,93*
€ 1.179,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,91*
€ 1.130,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.