Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6418199 Herst.-Nr.: MU-PC500T/WW EAN/GTIN: 8806090312397 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Samsung Portable SSD T7 MU-PC500T - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Titan Gray | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Samsung | Hersteller Art. Nr. | MU-PC500T/WW | EAN/UPC | 8806090312397 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samsung Portable SSD T7 MU-PC500T - Solid-State-Disk - 500 GB - USB 3.2 Gen 2 | Typ | Solid-State-Disk - extern (tragbar) - stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe) | Kapazität | 500 GB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Datenübertragungsrate | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Merkmale | Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe), 256-Bit-AES | Stromversorgung | USB-Bus | Farbe | Titan Gray | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 85 mm x 8 mm x 57 mm | Gewicht | 58 g | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid-State-Disk - extern (tragbar) | Kapazität | 500 GB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Merkmale | Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe), 256-Bit-AES | Breite | 85 mm | Tiefe | 8 mm | Höhe | 57 mm | Gewicht | 58 g | | | Leistung | | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Interner Datendurchsatz | 1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben) | | | Stromversorgung | | Stromversorgung | USB-Bus | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Android 5.1 (Lollipop) oder später | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel | Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RoHS2, EAC, UASP (USB Attached SCSI Protocol) | Farbe | Titan Gray | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Solid-State-Disk - extern (tragbar) | Kapazität: | 500 GB | Hardwareverschlüsselung: | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus: | 256-Bit-AES | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 8 mm | Höhe: | 57 mm | Übertragungsrate Schnittstelle: | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Interner Datendurchsatz: | 1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben) | Stromversorgung: | USB-Bus | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-C Kabel , 1 x USB-C auf USB-A Kabel | Farbe: | Titan Gray |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd externe festplatte 500gb samsung, internes ssd, samsung interne ssd, samsung, titan, extern, mupc500t, mupc500tww, pc500t, mupc500t/ww, gray, usbc, portable, verschlüsselt, tragbar, steckverbinder, 256bitaes, verschlsselt, 500gb, grey, gen2, grau, 1000, externe, gen.2, usb3.2, 1050, usb32, usb3 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,86* | € 94,36* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 75,91* | € 96,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 79,56* | € 100,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 79,88* | € 101,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 85,09* | € 108,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|