Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Samsung Portable SSD T7 500 GB Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PC500T/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC500T/WW
EAN/GTIN:
     8806090312397
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Extra Speicher für die Konsole
Massig Spiele, massig Geschwindigkeit – massig Spaß beim Gaming: Mit der Portable SSD T7 sicherst du dir zusätzlichen mobilen Speicherplatz für deine kompatible Konsole. Erweitere deine Bibliothek, nimm deine Spielstände einfach mit und tauche ein in flüssiges Gameplay mit kurzen Ladezeiten.

Datensicherung
Schön leicht, klein und handlich: Mit der Portable SSD T7 gehst du auf Nummer sicher. Auch große Dateien sind beeindruckend schnell übertragen und für lange Zeit gut geschützt. Ob beruflich oder privat, die T7 bietet dir zuverlässige Leistung für den täglichen Einsatz.

Superschnelle Datenübertragung
Mit der T7 kannst du riesige Datenmengen innerhalb weniger Sekunden mit USB 3.2 der 2. Generation übertragen. Dank der eingebauten PCIe-NVMe™-Technologie sind dabei sequenzielle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s Lesen und bis zu 1.000 MB/s Schreiben möglich. Die T7 ist damit beinahe doppelt so schnell wie das Vorgängermodell T5.1

Robuster Schutz gegen Datenverlust
Die T7 ist ein sogenanntes Solid-State-Drive(SSD)-Laufwerk und hat im Inneren keine beweglichen Teile. Dank ihres robusten Metallgehäuses können deine Daten einen Sturz aus bis zu zwei Metern Höhe unbeschadet überstehen.2 Darüber hinaus kann der Zugriff mit einem Passwort auf Basis von AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung geschützt werden. Ein Plus an Sicherheit, zu dem auch die dreijährige Herstellergarantie von Samsung beiträgt.3

Automatisch geschützt gegen Überhitzung
Probleme durch zu hohe Arbeitstemperaturen hast du damit kaum. Die T7 setzt beim Temperaturmanagement ganz auf Dynamic-Thermal-Guard-Technologie. Dies sorgt dafür, dass die T7 nicht unangenehm heiß wird und selbst bei hoher Beanspruchung ihre optimale Betriebstemperatur beibehält.⁴

Schön klein und überall dabei
Wiegt fast nichts und passt in jede Tasche: Die T7 überzeugt mit einem stabilen Leichtmetallgehäuse. Es wurde aus einem Stück Aluminium geformt und ist dabei nur ungefähr so groß wie eine Kreditkarte. Mit ihrem Federgewicht von 58 g liegt die T7 angenehm in der Hand und kann dich bequem überallhin begleiten.

Passt zu deinem Lifestyle
Entdecke die große Auswahl und entscheide, welche T7 am besten zu dir passt. Wähle deine Lieblingsfarbe aus: zeitloses Titan Gray, klassisches Indigo Blue oder markantes Metallic Red – und kombiniere sie mit der Speicherkapazität, die du für deine Zwecke brauchst: 500 GB, 1 TB oder 2 TB.5

Findet fast überall Anschluss
Du willst auf deine Daten zugreifen, wann und wo immer du willst? Kein Problem. Die T7 ist mit vielen Geräten kompatibel, z. B. mit unterschiedlichen PCs, Macs, Spielkonsolen (z. B. Playstation, Xbox) und AndroidTM-Geräten.6 Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C zu C sowie Typ-C zu A).7

Ganz einfach: Passwort und Updates verwalten
Die Portable SSD T7 bringt eine Management Software für PC und Mac mit, die dir dabei hilft, dein Passwort einzurichten, und die dich mit aktuellen Updates versorgt.9 Außerdem kannst du die zugehörige Mobile App für AndroidTM-Smartphones und -Tablets installieren.10

Samsung Magician Software
Fortschrittliche Laufwerksverwaltung einfach gemacht – mit der Samsung Magician-Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und sogar die Leistungsfähigkeit optimieren.



Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.

Findet fast überall Anschluss
Du willst auf deine Daten zugreifen, wann und wo immer du willst? Kein Problem. Die T7 ist mit vielen Geräten kompatibel, z. B. mit unterschiedlichen PCs, Macs, Spielkonsolen (z. B. Playstation, Xbox) und AndroidTM-Geräten.6 Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C zu C sowie Typ-C zu A).7

Findet fast überall Anschluss
Du willst auf deine Daten zugreifen, wann und wo immer du willst? Kein Problem. Die T7 ist mit vielen Geräten kompatibel, z. B. mit unterschiedlichen PCs, Macs, Spielkonsolen (z. B. Playstation, Xbox) und AndroidTM-Geräten.6 Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C zu C sowie Typ-C zu A).7

Findet fast überall Anschluss
Du willst auf deine Daten zugreifen, wann und wo immer du willst? Kein Problem. Die T7 ist mit vielen Geräten kompatibel, z. B. mit unterschiedlichen PCs, Macs, Spielkonsolen (z. B. Playstation, Xbox) und AndroidTM-Geräten.6 Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C zu C sowie Typ-C zu A).7

Findet fast überall Anschluss
Du willst auf deine Daten zugreifen, wann und wo immer du willst? Kein Problem. Die T7 ist mit vielen Geräten kompatibel, z. B. mit unterschiedlichen PCs, Macs, Spielkonsolen (z. B. Playstation, Xbox) und AndroidTM-Geräten.6 Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C zu C sowie Typ-C zu A).7
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
500 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
85 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.