Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox ConnectX-5 EN MCX512A-ACUT - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 - 25 Gigabit SFP28 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mellanox Technologies ConnectX-5 EN Eingebaut Ethernet 25000 Mbit/s
Mellanox Technologies ConnectX-5 EN Eingebaut Ethernet 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-6417206
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MCX512A-ACUT
EAN/GTIN:
     7290108485486
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte

Übersicht

Kurzinfo  Mellanox ConnectX-5 EN MCX512A-ACUT - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 - 25 Gigabit SFP28 x 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  NVIDIA
Hersteller Art. Nr.  MCX512A-ACUT
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mellanox ConnectX-5 EN MCX512A-ACUT - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 - 25 Gigabit SFP28 x 2
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision  PCIe 3.0
Ports  25 Gigabit SFP28 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.2 cm x 6.9 cm
Data Link Protocol  GigE, 10 GigE, 25 Gigabit LAN
Datenübertragungsrate  25 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision  PCIe 3.0
  
Netzwerk  
Ports  25 Gigabit SFP28 x 2
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  25 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, RDMA-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Large Send Offload (LSO), Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), UEFI-Support, Transmit Side Scaling (TSS), RDMA over Converged Ethernet (RoCE), Extended Reliable Connected transport (XRC), Dynamically Connected transport (DCT), On demand paging (ODP)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x 25Gb Ethernet - SFP28
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Maße und Gewicht  
Tiefe  14.2 cm
Höhe  6.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express 3.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision:
PCIe 3.0
Ports:
25 Gigabit SFP28 x 2
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
25 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Schnittstellen:
2 x 25Gb Ethernet - SFP28
Kennzeichnung:
RoHS
Tiefe:
14.2 cm
Höhe:
6.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Netzwerkkarte, fibre channel karte pci-e, fibre channel controller, mcx512aacut, sfp28, connectx5, mcx512a, acut, mellanox, connectx, nvidia, pcie, gigabit, netzwerkadapter, 9009x5az0053st4, pcie3.0, uefi, 0053, dualport, pcie30, 9x5az, pcie3, 10/25gige, sfp28+++, tall, bracket, rohs, connectx®5, network
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 5,00*
ab € 215,39*
€ 259,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 235,09*
€ 274,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 235,35*
€ 274,44*
Frei Haus
ab € 359,32*
€ 414,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.