Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6410296 Herst.-Nr.: DA-71540-1 EAN/GTIN: 4016032458791 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die DIGITUS® USB 3.0 Duale SATA HDD Dockingstation liest und beschreibt zeitgleich 2.5" und 3.5" HDD SATA-Festplatten, unabhängig von PC/ Notebook. Durch die USB 3.0 Technologie erfolgen Datenaustausch, Backups und Konvertierungen in einer Transfergeschwindigkeit von bis zu 5 Gbps. Die DIGITUS USB 3.0 Duale SATA HDD Dockingstation ist bis USB 1.1 abwärtskompatibel, sodass das Arbeiten mit älteren SATA-Festplatten kein Problem darstellt. Zusätzlich können Daten mithilfe der Klonfunktion von der einen zur anderen Festplatten 1:1 übertragen werden. Einfach per Knopfdruck den Vorgang starten und mit der LED-Anzeige den Fortschritt verfolgen. Die optimale Lösung für Backups, Datenarchivierung sowie Klonen von Festplatten. Hauptmerkmale Festplatte | | Speichermedien Typ | Festplatte | Speicherlaufwerk Schnittstelle | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5" | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B | Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 | DC-Anschluss | Ja | | | Merkmale | | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Produktfarbe | Schwarz, Silber | Hot-Swap | Ja | LED-Anzeigen | Ja | Ein-/Ausschalter | Ja | | | Lieferumfang | | AC-Netzadapter | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB | Betriebsanleitung | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Speichermedien Typ: | Festplatte | Speicherlaufwerk Schnittstelle: | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 2.5,3.5" | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 2 | Hostschnittstelle: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B | Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse: | 1 | DC-Anschluss: | Ja | Max. Datenübertragungsrate: | 5 Gbit/s | Produktfarbe: | Schwarz, Silber | Hot-Swap: | Ja | LED-Anzeigen: | Ja | Ein-/Ausschalter: | Ja | AC-Netzadapter: | Ja | Mitgelieferte Kabel: | USB | Betriebsanleitung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digitus docking station, digitus, 71540, da715401, sata, duale, dockingstation, docking, station, usb3.0, satafestplatten, assmann, dual, zoll, usb30, usb3, festplatten, 2port, ssd/hdd, clone, function, da71540, speichercontroller, 6gb/s, liest, beschreibt, zeitgleich |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 27,86* | € 37,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,06* | € 37,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,19* | € 37,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,00* | € 39,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,75* | € 63,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|