Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 10100 - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 6 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i3-10100 Prozessor 3,6 GHz 6 MB Smart Cache Box
Intel Core i3-10100 Prozessor 3,6 GHz 6 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     2753I-6410181
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070110100
EAN/GTIN:
     5032037186957
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3

Übersicht

Kurzinfo  Intel Core i3 10100 - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 6 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  BX8070110100
Modell  Core i3 10100
EAN/UPC  5032037186957

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Core i3 10100 / 3.6 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Core i3 10100 (10. Gen.)
Anz. der Kerne  Quad-Core / 8 Threads
Cache-Speicher  6 MB
Integrierte Grafik  Intel UHD Graphics 630
Geeignete Sockel  LGA1200 Socket
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.3 GHz
Funktionen  Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Optane Memory Supported

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
Breite  17 cm
Tiefe  11.6 cm
Höhe  10.1 cm
Gewicht  338 g
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Core i3 10100 (10. Gen.)
Anz. der Kerne  Quad-Core
Anz. der Threads  8 Threads
Cache-Speicher  6 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 6 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.3 GHz
Geeignete Sockel  LGA1200 Socket
Thermal Design Power (TDP)  65 W
Anz. PCI Express Lanes  16
Architektur-Merkmale  Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Optane Memory Supported
  
Integrierte Grafik  
Typ  Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz  1200 MHz
  
Verschiedenes  
Verpackung  Intel Boxed

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Prozessor
Breite:
17 cm
Tiefe:
11.6 cm
Höhe:
10.1 cm
Typ / Formfaktor:
Intel Core i3 10100 (10. Gen.)
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Anz. der Threads:
8 Threads
Cache-Speicher:
6 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 6 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.3 GHz
Geeignete Sockel:
LGA1200 Socket
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Anz. PCI Express Lanes:
16
Typ:
Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz:
1200 MHz
Verpackung:
Intel Boxed
Weitere Suchbegriffe: Server Ersatzteil CPU, Server Ersatzteil Prozessor, Systemspezifische CPU, core i3 lga1200, core i3, intel cpu 4-core, 10100, intel, 1200, core, lga1200, 8070110100, bx8070110100, kerne, threads, cachespeicher, socket, cache, speicher, i310100, boxed, 36ghz, 6ghz, sockel, retail, prozessor, comet, lake, s1200, 5032037186964, 4c8t, 360ghz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 76,68*
€ 95,63*
€ 6,78*
ab € 77,05*
€ 96,10*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 77,07*
€ 96,12*
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 96,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 92,52*
€ 119,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intel
CM8070104291317
ab € 78,76*
Sonstiges
Intel
BX8070110105
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.