Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6278778 Herst.-Nr.: 90-MCA0G0-00UANZ EAN/GTIN: 4710483930010 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASRock HYPER QUAD M.2 CARD - Schnittstellenadapter - M.2 - Expansion Slot to M.2 - M.2 Card - PCIe 4.0 x16 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | ASRock | Hersteller Art. Nr. | 90-MCA0G0-00UANZ | Modell | HYPER QUAD M.2 CARD | EAN/UPC | 4710483930010 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASRock HYPER QUAD M.2 CARD - Schnittstellenadapter - M.2 Card - PCIe 4.0 x16 | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Bustyp | PCIe 4.0 x16 | Unterstützter Formfaktor | Expansion Slot to M.2 | Erweiterungseinschübe | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | M.2 Card | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.4 cm x 11.2 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Unterstützter Formfaktor | Expansion Slot to M.2 | Host-Bus | PCIe 4.0 x16 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card | | | Erweiterung/Konnektivität | | Einschübe | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Integrierter Lüfter, Bootable RAID Array support, Intel VROC Technologie | | | Abmessungen und Gewicht | | Tiefe | 24.4 cm | Höhe | 11.2 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 | Unterstützter Formfaktor: | Expansion Slot to M.2 | Host-Bus: | PCIe 4.0 x16 | Schnittstelle: | M.2 Card | Einschübe: | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | Tiefe: | 24.4 cm | Höhe: | 11.2 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, m2 festplatte, card, asrock, hyper, quad, pcie, schnittstellenadapter, 90mca0g000uanz, expansion, slot, mca0g0, 00uanz, gen4x16, nvme, 4xm.2, 64gb/s, kontroler, adapteris, retail, 4xm2, 64gbs, 64gb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 88,73* | € 113,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,73* | € 113,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 89,73* | € 114,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 104,55* | € 133,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|