Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6243394 Herst.-Nr.: 2017 EAN/GTIN: 5711724020179 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | PanzerGlass Original - Bildschirmschutz für Smartwatch - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Apple Watch (42 mm, 44 mm) | Gruppe | Zubehör | Hersteller | PanzerGlass | Hersteller Art. Nr. | 2017 | Modell | Original | EAN/UPC | 5711724020179 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | PanzerGlass Original - Bildschirmschutz für Smartwatch | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | Bestimmt für | Smartwatch | Schutz | Schlagfest, Kratzfest, Schlagschutz, wischfest, bruchsicher, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, wasserabweisend | Produktmaterial | Temperglas | Rahmenfarbe | Schwarz | Entwickelt für | Apple Watch (42 mm, 44 mm) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | Bestimmt für | Smartwatch | Schutz | Schlagfest, Kratzfest, Schlagschutz, wischfest, bruchsicher, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, wasserabweisend | Produktmaterial | Temperglas | Rahmenfarbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple Watch (42 mm, 44 mm) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Bildschirmschutz - Glas | Bestimmt für: | Smartwatch | Produktmaterial: | Temperglas | Rahmenfarbe: | Schwarz | Entwickelt für: | Apple Watch (42 mm, 44 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, Uhrglas, Uhrglasschalen, panzerglass displayfolie, displayfolie für armbanduhren, displayfolie panzerglas, 2017, panzerglass, apple, watch, series, smartwatch, 44mm, black, original, bildschirmschutz, glas, rahmenfarbe, schwarz, klare, bildschirmschutzfolie, schockresistent, transparent, full, frame, clear, glass |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,20* | € 25,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,27* | € 25,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 18,39* | € 25,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,08* | € 30,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|