Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6243393 Herst.-Nr.: 2016 EAN/GTIN: 5711724020162 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | PanzerGlass Original - Bildschirmschutz für Smartwatch - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Apple Watch (40 mm) | Gruppe | Zubehör | Hersteller | PanzerGlass | Hersteller Art. Nr. | 2016 | Modell | Original | EAN/UPC | 5711724020162 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | PanzerGlass Original - Bildschirmschutz für Smartwatch | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | Bestimmt für | Smartwatch | Schutz | Schlagfest, Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, wasserabweisend | Produktmaterial | Glas | Rahmenfarbe | Schwarz | Farbe | Klar | Entwickelt für | Apple Watch (40 mm) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | Bestimmt für | Smartwatch | Schutz | Schlagfest, Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, wasserabweisend | Produktmaterial | Glas | Rahmenfarbe | Schwarz | Farbe | Klar | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple Watch (40 mm) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Bildschirmschutz - Glas | Bestimmt für: | Smartwatch | Produktmaterial: | Glas | Rahmenfarbe: | Schwarz | Farbe: | Klar | Entwickelt für: | Apple Watch (40 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, Uhrglas, Uhrglasschalen, panzerglass displayfolie, displayfolie für armbanduhren, displayfolie panzerglas, 2016, panzerglass, apple, watch, series, smartwatch, 40mm, black, original, bildschirmschutz, glas, rahmenfarbe, schwarz, zubehör, mobiltelefone, clear, glass, full, frame, zubehr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 15,18* | € 21,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 16,44* | € 22,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,31* | € 25,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,91* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|