Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 - Tempered Glass Edition - Tower - Erweitertes ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) (FD-C-DEF7A-03)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6216637
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7A-03
EAN/GTIN:
     7340172702214
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Übersicht

Kurzinfo  Fractal Design Define 7 - Tempered Glass Edition - Tower - Erweitertes ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Fractal Design
Hersteller Art. Nr.  FD-C-DEF7A-03
Modell  Define 7
EAN/UPC  7340172702214

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fractal Design Define 7 - Tempered Glass Edition - Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Tower
Seitenplatte mit Fenster  Ja, gehärtetes Glas
Farbe  Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte  3 x Fractal Design Dynamic X2 GP-14
E/A-Anschlüsse  2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x Kopfhörer
1 x Mikrofon
1 x USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale  Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 240-/280-mm-Radiator in der Unterseite, unterstützt 360/420-mm-Kühlkörper in Oberblende, Support für 280/360 mm Radiator vorne, dunkel getöntes, gehärtestes Glas auf linker Seite
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung (ATX)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24 cm x 54.7 cm x 47.5 cm
Gewicht  13.45 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Tower
Seitenplatte mit Fenster  Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster  Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe  Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte  9
Integrierte Peripheriegeräte  3 x Fractal Design Dynamic X2 GP-14
Produktmaterial  Eloxiertes Aluminium, schallgedämpfter Stahl
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für 3 120/140-mm-Lüfter
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3
Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1 120-/140-mm-Lüfter wird unterstützt
Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers  185 mm
Maximale Länge Videokarte  491 mm
Maximallänge der Stromversorgung  250 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 240-/280-mm-Radiator in der Unterseite, unterstützt 360/420-mm-Kühlkörper in Oberblende, Support für 280/360 mm Radiator vorne, dunkel getöntes, gehärtestes Glas auf linker Seite
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) 5.25" (13.3 cm)
Erweiterungssteckplätze  9
Schnittstellen  2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x USB 3.1 Gen 2 - USB-C
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Zubehörschublade, Rändelschrauben
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung  ATX
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24 cm
Tiefe  54.7 cm
Höhe  47.5 cm
Gewicht  13.45 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  36.3 cm
Transporttiefe  55.8 cm
Transporthöhe  64.1 cm
Transportgewicht  15.94 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,8 kg
Formfaktor:
Tower
Seitenplatte mit Fenster:
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster:
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe:
Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards:
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte:
9
Integrierte Peripheriegeräte:
3 x Fractal Design Dynamic X2 GP-14
Produktmaterial:
Eloxiertes Aluminium, schallgedämpfter Stahl
Farbe:
Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
185 mm
Maximale Länge Videokarte:
491 mm
Maximallänge der Stromversorgung:
250 mm
Erweiterungssteckplätze:
9
Zubehör im Lieferumfang:
Zubehörschublade, Rändelschrauben
Stromversorgungsgerät:
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Breite:
24 cm
Tiefe:
54.7 cm
Höhe:
47.5 cm
Transportbreite:
36.3 cm
Transporttiefe:
55.8 cm
Transporthöhe:
64.1 cm
Transportgewicht:
15.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, midi tower fractal, fractal, design, define, tempered, glass, tower, schwarz, fdcdef7a03, def7a, edition, erweitertes, seitenteil, fenster, gehärtetes, glas, keine, spannungsversorgung, usb/audio, gehrtetes, usbaudio, audio, midi, dark, black, „midi, tower“
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,06*
€ 171,52*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 142,74*
€ 177,77*
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 146,64*
€ 182,00*
€ 6,78*
ab € 149,42*
€ 185,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 166,28*
€ 201,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.