Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP460S12C - Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6200093
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AP460S12C-WR
EAN/GTIN:
     0644728052301
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP460S12C - Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band)
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Extreme Networks
Hersteller Art. Nr.  AP460S12C-WR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP460S12C - Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi 6
Gerätetyp  Funkbasisstation
Formfaktor  Extern - außen
Lokalisierung  Restliche Welt
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband  2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band)
Zubehör im Lieferumfang  Montagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.76 cm x 23.76 cm x 5.7 cm
Gewicht  1.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Funkbasisstation
Robustes Design  Außen
Integrierte Peripheriegeräte  Lichtsensor, Leistungssensor
Breite  23.76 cm
Tiefe  23.76 cm
Höhe  5.7 cm
Gewicht  1.8 kg
Lokalisierung  Restliche Welt
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Leitungskodierformat  256 QAM, 1024 QAM
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband  2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band)
Statusanzeiger  Status
Leistungsmerkmale  Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Tri-Band, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, 4x4:4 MU-MIMO technology, Bluetooth (BLE) Clients Support, 120° Flächendeckung
Verschlüsselungsalgorithmus  WPA3
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Internet der Dinge (IoT)  
Kommunikationstechnologie  Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45
1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Montagekit
Kennzeichnung  IEC 60601-1-2, ICES-003 Class B, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, EN 60601-1-2, IP67, EN 50581:2012, EN 62479:2010, RoHS 2011/65/EU, EN 50385, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, FCC CFR47 Part 15 B Class B, RSS-247, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55011:2009+A1:2010, CISPR 32, FCC Subpart C 15.247, FCC Subpart E 15.407, EN 60601-1-2:2015, EN 300 328 V2.1.1, EN 55032:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, IEC 62368, EN 62368, AN/NZS 60950.1, EN 301 893 V2.1.1, Intertek
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb  15.23 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Funkbasisstation
Robustes Design:
Außen
Integrierte Peripheriegeräte:
Lichtsensor, Leistungssensor
Breite:
23.76 cm
Tiefe:
23.76 cm
Höhe:
5.7 cm
Lokalisierung:
Restliche Welt
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Leitungskodierformat:
256 QAM, 1024 QAM
Frequenzband:
2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band)
Statusanzeiger:
Status
Verschlüsselungsalgorithmus:
WPA3
Antenne:
Intern
Kommunikationstechnologie:
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Schnittstellen:
1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45 , 1 x 1000Base-T - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Montagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb:
15.23 Watt
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: extreme networks access point, access point, extreme, networks, dual, sensor, extremecloud, band, ap460s12cwr, aerohive, triradio, outdoor, wifi6, sensor)., port, integr., light/pwr, ble/zigbee., ai/ml, sector, ant., 120o, 5ghz251, integr, lightpwr, blezigbee, aiml, greenmodeint
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 800,50*
€ 881,53*
4 Tage
28
€ 1,00*
ab € 853,04*
€ 936,88*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 944,66*
€ 1.043,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 964,78*
€ 1.058,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,68*
€ 1.259,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,25*
€ 1.258,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,88*
€ 1.221,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,94*
€ 1.194,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,78*
€ 1.148,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.