Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6158808 Herst.-Nr.: KRONIC01DE EAN/GTIN: 4015867209240 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Conceptronic KRONIC - Tastatur - backlit - USB - Deutsch - Tastenschalter: blauer Schalter - Schwarz | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Conceptronic | Hersteller Art. Nr. | KRONIC01DE | Modell | KRONIC | EAN/UPC | 4015867209240 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Conceptronic KRONIC - Tastatur - Deutsch - Schwarz | Gerätetyp | Tastatur | Hintergrundbeleuchtet | RGB | Schnittstelle | USB | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Lokalisierung und Layout | Deutsch | Tastenanzahl | 105 | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia | Numerische Tastatur | Ja | Tastenschaltertyp | Blauer Schalter | Farbe | Schwarz | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.5 cm x 18.5 cm x 4.2 cm | Gewicht | 940 g | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur | Hintergrundbeleuchtet | RGB | Schnittstelle | USB | | | Eingabegerät | | Tastenanzahl | 105 | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia | Lokalisierung und Layout | Deutsch | Tastaturtechnologie | Mechanisch | Tastenschaltertyp | Blauer Schalter | Anti-Ghosting | Ja | Besonderheiten | Nummernblock | Breite | 48.5 cm | Tiefe | 18.5 cm | Höhe | 4.2 cm | Gewicht | 940 g | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Kabellänge | 1.8 m | Kennzeichnung | Plug and Play | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Gerätetyp: | Tastatur | Hintergrundbeleuchtet: | RGB | Schnittstelle: | USB | Tastenanzahl: | 105 | Tastaturkurzbefehl-Funktion: | Multimedia | Lokalisierung und Layout: | Deutsch | Tastaturtechnologie: | Mechanisch | Tastenschaltertyp: | Blauer Schalter | Anti-Ghosting: | Ja | Besonderheiten: | Nummernblock | Breite: | 48.5 cm | Tiefe: | 18.5 cm | Höhe: | 4.2 cm | Farbe: | Schwarz | Kabellänge: | 1.8 m | Kennzeichnung: | Plug and Play |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, usb tastatur beleuchtet, mechanische tastatur, wired gaming keyboard, conceptronic, kronic01de, gaming, tastatur, deutsch, blue, kronic, backlit, tastenschalter:, blauer, schalter, schwarz, tastenschalter, tasta., switche, tasta, delayout, switches, keyboard, layout |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 42,63* | € 55,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,36* | € 75,45* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 59,31* | € 75,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 64,59* | € 82,51* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,65* | € 83,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|