Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TL-D800S - Festplatten-Array - 8 Schächte (SATA-600) - SATA 6Gb/s (extern) (TL-D800S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     2753I-6157839
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-D800S
EAN/GTIN:
     4713213515969
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  QNAP TL-D800S - Festplatten-Array - 8 Schächte (SATA-600) - SATA 6Gb/s (extern)
Gruppe  Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  TL-D800S
Modell  TL-D800S
EAN/UPC  4713213515969

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP TL-D800S - Festplatten-Array
Gerätetyp  Festplatten-Array
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 8 (Max)
Unterstützte Laufwerke  SATA-600
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s) - RAID JBOD
Festplatte  Kein HDD
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows, QNAP QTS, QNAP QTS hero
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  32.93 cm x 27.96 cm x 18.82 cm
Gewicht  6.17 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatten-Array
  
Gehäuse  
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module  8
Unterstützte Laufwerke  SATA-600
  
Massenspeicher  
Externe Schnittstelle für HDD-Array  SATA 6Gb/s
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  SATA
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  JBOD
  
Festplatte  
Typ  Kein HDD
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini MultiLane SAS (SFF-8088)
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows, QNAP QTS, QNAP QTS hero
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), hörbarer Alarm, 2 integrierte Lüfter, Ereignisprotokoll
Enthaltene Kabel  2 x Mini-SAS-HD-Kabel
Mitgeliefertes Zubehör  2 Schlüssel, 24 x Flachkopfschrauben (für 2.5" HDD), 24 x Flachkopfschrauben (für 3.5" HDD)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung  250 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  32.93 cm
Tiefe  27.96 cm
Höhe  18.82 cm
Gewicht  6.17 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  21.3 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Gerätetyp:
Festplatten-Array
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module:
8
Unterstützte Laufwerke:
SATA-600
Externe Schnittstelle für HDD-Array:
SATA 6Gb/s
Typ:
SATA
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
JBOD
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini MultiLane SAS (SFF-8088)
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Microsoft Windows, QNAP QTS, QNAP QTS hero
Enthaltene Kabel:
2 x Mini-SAS-HD-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung:
250 Watt
Breite:
32.93 cm
Tiefe:
27.96 cm
Höhe:
18.82 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
21.3 dBA
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, 3,5" sata festplattengehäuse, array (festplatten), externe festplatte 3,5 zoll, tld800s, qnap, d800s, sata, festplattenarray, schächte, sata600, 6gb/s, extern, schchte, 6gbs, festplatten, array, 8bay, expansion, unit, desktop, jbod, serial, naserweiterungsgehäuse, hdd/ssd, enclosure, 2.5/3.5", gbit/s, hotswap, black
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 454,94*
€ 507,54*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,86*
€ 531,98*
€ 1,93*
ab € 481,93*
€ 536,95*
Frei Haus
ab € 490,44*
€ 544,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 499,10*
€ 554,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,48*
€ 659,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,80*
€ 638,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,51*
€ 615,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.