Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6138637 Herst.-Nr.: 14208-23 EAN/GTIN: 5706991022322 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Jabra LINK 370 - Netzwerkadapter - Bluetooth 4.2 - Klasse 1 - für Evolve 65, 75; Evolve2; SPEAK 510+, 710, 810; STEALTH UC | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Jabra | Hersteller Art. Nr. | 14208-23 | Modell | Jabra LINK 370 | EAN/UPC | 5706991022322 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Jabra LINK 370 - Netzwerkadapter | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Data Link Protocol | Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Klasse | Klasse 1 | Produktzertifizierungen | Bluetooth 4.2 | Entwickelt für | Evolve 65 MS mono, 65 MS stereo, 65 UC mono, 65 UC stereo, 75, 75 MS Stereo, 75 UC Stereo; Evolve2 65 MS Mono, 65 MS Stereo, 65 UC Mono, 65 UC Stereo, 85 MS Stereo, 85 UC Stereo; SPEAK 510+, 510+ MS, 510+ UC, 710, 710 MS, 710 UC, 810, 810 MS, 810 UC; STEALTH UC, UC (MS) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Kabellos | Data Link Protocol | Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Klasse | Klasse 1 | Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP) | Leistungsmerkmale | Firmware Over-the-Air (FOTA) | Produktzertifizierungen | Bluetooth 4.2 | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Jabra Evolve 65 MS mono, 65 MS stereo, 65 UC mono, 65 UC stereo, 75, 75 MS Stereo, 75 UC Stereo Jabra Evolve2 65 MS Mono, 65 MS Stereo, 65 UC Mono, 65 UC Stereo, 85 MS Stereo, 85 UC Stereo Jabra SPEAK 510+, 510+ MS, 510+ UC, 710, 710 MS, 710 UC, 810, 810 MS, 810 UC Jabra STEALTH UC, UC (MS) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Netzwerkadapter | Formfaktor: | Extern | Anschlusstechnik: | Kabellos | Data Link Protocol: | Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Klasse: | Klasse 1 | Bluetooth-Profile: | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP) | Leistungsmerkmale: | Firmware Over-the-Air (FOTA) | Produktzertifizierungen: | Bluetooth 4.2 | Kennzeichnung: | Plug and Play |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra usb headset, adapter bluetooth, jabra adapter bluetooth, jabra, link, 14208, 1420823, bluetooth, netzwerkadapter, klasse, evolve, evolve2;, speak, 510+, 810;, stealth, evolve2, teams, adapter, audio, bluetoothadapter, germany, plug&play, mini, teams)/, setup, leaflet, bubble, plastic |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 41,21* | € 54,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,34* | € 54,89* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 41,38* | € 55,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,63* | € 55,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,69* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|