Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER P34A60 - SSD - 256GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) (SP256GBP34A60M28)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silicon Power P34A60 M.2 256 GB PCI Express SLC NVMe
Silicon Power P34A60 M.2 256 GB PCI Express SLC NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-6118374
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP256GBP34A60M28
EAN/GTIN:
     4713436129639
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER P34A60 - Solid-State-Disk - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP256GBP34A60M28
Modell  SILICON POWER P34A60
EAN/UPC  4713436129639

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER P34A60 - Solid-State-Disk - 256 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern - Error Correction Code (ECC), End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, Host Memory Buffer (HMB)
Kapazität  256 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Error Correction Code (ECC), End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, Host Memory Buffer (HMB)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.5 mm
Gewicht  8 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  256 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Error Correction Code (ECC), End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, Host Memory Buffer (HMB)
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.5 mm
Gewicht  8 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  2200 MBps (lesen)/ 1600 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
256 GB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
Interner Datendurchsatz:
2200 MBps (lesen)/ 1600 MBps (Schreiben)
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 / 10
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 256 gb, internes ssd, silicon power internes solid state drive, silicon, power, 2280, nvme, pcie, p34a60, sp256gbp34a60m28, siliconpower, intern, 256gb, express, gen3, 2200/1600, mb/s, x4/nvme, 2200, 1600, 22001600, x4nvme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 45,76*
€ 6,90*
ab € 37,11*
€ 50,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,03*
€ 55,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.