Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P18422-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC (P18422-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6083265
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P18422-B21
EAN/GTIN:
     0190017376479
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Produkttext

Möchten Sie die Leistung Ihrer datenintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE Server Solid State-Laufwerke (SSDs) für gemischte Nutzung (Mixed Use, MU) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die hohe IOPS-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen. Alle HPE (MU) SSDs wurden mehr als 3,35 Millionen Stunden einem Test- und Qualifikationsprogramm1 unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. HPE Value SAS-SSDs bieten einen großen Leistungszuwachs gegenüber SATA-SSDs mit nahezu doppelt so vielen IOPS als SATA-SSDs und ermöglichen Ihnen die Optimierung von Transaktions-Datenbank-Workloads mit kostengünstigen Value SAS-SSDs. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Durch die Symbole auf dem HPE Smart Carrier ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr. Die Taste „Nicht entfernen“ verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler. HPE SmartSSD Wear Gauge kann auch zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden, sodass Sie feststellen können, ob Laufwerke ausfallgefährdet sind. Funktionen Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse. - HPE Solid State-Laufwerke eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing. - Erzielen Sie höhere IOPS und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums. - Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten. - Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten. - 12 Gbit/s SAS, 6 Gbit/s SATA und NVMe. Value SAS-SSDs bieten doppelt so viele IOPS wie SATA-SSDs, wodurch die Workload-Leistung stark verbessert wird - HPE Value SAS Solid-State-Laufwerke (Solid State Drives, SSDs) unterstützen 12 GBit/s. SATA-SSDs unterstützen im Vergleich nur 6 GBit/s. - HPE Value SAS SSDs, optimiert für Enterprise-Application-Workloads, erlaubt Ihnen mehr Arbeit mit weniger Servern zu erledigen, indem Transaktions-Datenbank-Workloads verbessert und zusammengeführt werden. - HPE Value SAS SSDs erlauben Ihnen die Reduzierung von Betriebskosten für die Speicherung, den Antrieb und die Wartung von Servern, sowie die Reduzierung des Platzbedarfs in Ihrem Rechenzentrum. - HPE Value SAS SSDs, verfügbar in einer Vielzahl von Speicherkapazitäten, sind die perfekte Wahl für die Unterstützung leseintensiver Anwendungen mit gemischter Verwendung. Multi-Vendor-SSDs bieten längere SKU-Lebenszyklen und sofortige Verfügbarkeit auf SATA-SSDs - HPE hat sein umfangreiches SSD-Portfolio um ein SSD-Angebot gleich mehrerer Anbieter ausgebaut, das erweiterte SKU-Lebenszyklen, sofort verfügbare Lieferung und SATA-SSDs zu Vorzugspreisen ermöglicht. - Das herstellerübergreifende SSD-Angebot von HPE stellt sicher, dass die ausgewählte SATA-SSD mindestens die veröffentlichte Leistung erbringt.

Hauptmerkmale

Merkmale  
SSD-Formfaktor  2.5"
SSD Speicherkapazität  480 GB
Schnittstelle  Serial ATA III
Speichertyp  MLC
NVMe  Nein
Komponente für  Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung  Nein
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit  520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)  65000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)  15000 IOPS
Lese-Latenzzeit  125 µs
Schreib-Latenzzeit  75 µs
Hot-Plug-Unterstützung  Ja
  
Leistung  
Energieverbrauch (lesen)  2,92 W
Energieverbrauch (schreiben)  2,92 W
Stromverbrauch (max.)  6 W
Energieverbrauch (idle)  1,5 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  228,6 mm
Tiefe  177,8 mm
Höhe  127 mm
Gewicht  500 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
480 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
MLC
NVMe:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung:
Nein
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
65000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
15000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
125 µs
Schreib-Latenzzeit:
75 µs
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Energieverbrauch (lesen):
2,92 W
Energieverbrauch (schreiben):
2,92 W
Stromverbrauch (max.):
6 W
Energieverbrauch (idle):
1,5 W
Breite:
228,6 mm
Tiefe:
177,8 mm
Höhe:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp server ssd, ssd, enterprise, 18422, p18422b21, p18422, 480gb, sata, hewlett, packard, 4549821299799, stock, zoll, read, intensive, multi, vendor, internes, solid, state, drive, 2.5", serial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 129,60*
€ 163,01*
1 Tag
16
€ 9,50*
ab € 143,66*
€ 179,10*
Frei Haus
ab € 156,17*
€ 192,57*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 193,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 162,87*
€ 196,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.