Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightwin Endkappe mit Kabeldurchführung, Gas-Stop-Einzelzugabdichtung, 14mm, 3-6mm FTTx (DC 14MM OUT 3-6MM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightwin Endkappe mit Kabeldurchführung, Gas-Stop-Einzelzugabdichtung, 14mm, 3-6mm FTTx (DC 14MM OUT 3-6MM)
Artikel-Nr.:
     2753I-6041980
Hersteller:
     Lightwin
Herst.-Nr.:
     DC 14MM OUT 3-6MM
EAN/GTIN:
     9120042360526
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe

Produkttext

Slimpatchkabel - Das dünnste KAT6 Patchkabel der Welt - exklusiv von TRIOTRONIK

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5 m
Kabelfarbe  Grün
Steckerverbindergeschlecht  Male connector / Male connector
Kabeltyp  Cat6

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
Grün
Steckerverbindergeschlecht:
Male connector / Male connector
Kabeltyp:
Cat6
Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr), lightwin, 14mm, 36mm, fttx, verschlusskappe, gasdicht, versch., kabeldurchmesser, rohre, endkappe, kabeldurchführung, gasstopeinzelzugabdichtung, versch, kabeldurchfhrung, stop, einzelzugabdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.