Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6014770 Herst.-Nr.: ET0009 EAN/GTIN: 4052792054545 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Automatischer Netzschalter (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 250 V - Ausgangsanschlüsse: 1 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | ET0009 | Modell | | EAN/UPC | 4052792054545 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink - automatischer Netzschalter | Gerätetyp | Automatischer Netzschalter - DIN-Schienenmontage möglich | Eingangsspannung | Wechselstrom 250 V | Eingangsanschlüsse | 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Automatischer Netzschalter - DIN-Schienenmontage möglich | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 250 V | Eingangsanschlüsse | 1 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 0.5 Watt | Elektrischer Strom max. | 16 A | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | Mechanische Zeitschaltuhr, programmierbare An-/Abschaltung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Automatischer Netzschalter - DIN-Schienenmontage möglich | Eingangsspannung: | Wechselstrom 250 V | Eingangsanschlüsse: | 1 | Leistungsaufnahme im Betrieb: | 0.5 Watt | Elektrischer Strom max.: | 16 A | Besonderheiten: | Mechanische Zeitschaltuhr, programmierbare An-/Abschaltung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr mechanisch woche weiß, mechanische schaltuhr, zeitschalter, logilink, et0009, automatischer, netzschalter, 0009, dinschienenmontage, möglich, wechselstrom, ausgangsanschlüsse:, mglich, ausgangsanschlsse, schienenmontage, ausgangsanschlüsse, zeitschaltuhr, hutschienenmontage, dinrail, jede, elektroinstallation, rail, mechanische, stück, mechanisch, zeitschaltuhren, können, hausbeleuchtung, gartenbewässerungsanlagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,68* | € 9,71* | | | | | 30 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,87* | € 9,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,07* | € 10,25* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,49* | € 11,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,74* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|