Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Rugged Companion Keyboard - Tastatur - mit Touchpad - hinterleuchtet - Französisch - für XPAD L10; XSlate L10; XBOOK L10; XPAD L10; XSLATE L10 (420098)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 420098 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz AZERTY Französisch
Zebra 420098 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz AZERTY Französisch
Zebra 420098 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz AZERTY Französisch
Zebra 420098 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz AZERTY Französisch
Artikel-Nr.:
     2753I-6005089
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     420098
EAN/GTIN:
     5715063061886
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard

Übersicht

Kurzinfo  Zebra Rugged Companion Keyboard - Tastatur - mit Touchpad - hinterleuchtet - Französisch - für XPAD L10; XSlate L10; XBOOK L10; XPAD L10; XSLATE L10
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  420098
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra Rugged Companion Keyboard - Tastatur - mit Touchpad - Französisch
Gerätetyp  Tastatur
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Eingebaute Geräte  Touchpad
Lokalisierung und Layout  Französisch
Schutz  IP65
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.2 cm x 18.3 cm x 0.8 cm
Gewicht  420 g
Entwickelt für  XPAD L10; XSlate L10; XBOOK L10; XPAD L10; XSLATE L10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Hintergrundbeleuchtet  Ja
  
Eingabegerät  
Lokalisierung und Layout  Französisch
Eingebaute Geräte  Touchpad
Schutz  IP65
Breite  27.2 cm
Tiefe  18.3 cm
Höhe  0.8 cm
Gewicht  420 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xplore XPAD L10
Xplore XSlate L10
Zebra XBOOK L10
Zebra XPAD L10
Zebra XSLATE L10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Lokalisierung und Layout:
Französisch
Eingebaute Geräte:
Touchpad
Schutz:
IP65
Breite:
27.2 cm
Tiefe:
18.3 cm
Höhe:
0.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, keyboard touchpad, industrie tastatur, zebra keyboard, 420098, l10;, zebra, keyboard, tastatur, xpad, xslate, rugged, companion, französisch, franzsisch, ip65, touchpad, hinterleuchtet, xbook, backlit, layout:, passend, für:, restricted, item, class, require, corresponding, certification, mobilgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 289,41*
€ 357,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 314,35*
€ 367,22*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 291,49*
€ 367,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,35*
€ 374,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.