Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6004462 Herst.-Nr.: 1600-0270 EAN/GTIN: 4013674154197 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Laserfarbe | Rot | Maximale Reichweite | 50 m | | | Gewicht und Abmessungen | | Abmessungen (Höhe x Durchmesser) | 60 x 9 mm | | | Leistung | | Akku-/Batterietyp | LR4 | Anzahl unterstützter Batterien | 3 | | | Farbe | | Produktfarbe | Schwarz | | | Lieferumfang | | Batterien enthalten | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Laserfarbe: | Rot | Maximale Reichweite: | 50 m | Abmessungen (Höhe x Durchmesser): | 60 x 9 mm | Akku-/Batterietyp: | LR4 | Anzahl unterstützter Batterien: | 3 | Produktfarbe: | Schwarz | Batterien enthalten: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, laserpointer rot klasse 2, taschenlampe, ansmann taschenlampe, ansmann, 1600, 0270, 16000270, laserpointer, 2in1, schwarz, minilaserpointer, leuchtweite, ultraklein, "2in1", schlüsselleuchte, länge:, durch, stück, keychain, roter, laser, schlüsselanhänger, weiß, lr41, schlsselleuchte, lnge, stck, schlsselanhnger, mini |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,04* | € 4,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,53* | € 5,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,53* | € 5,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,67* | € 6,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,85* | € 29,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|