Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz (LC-DOCK-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LC-Power LC-DOCK-C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5973388
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-DOCK-C
EAN/GTIN:
     4260070127038
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
hdd docking station
docking station

Produkttext

Geeignet für bis zu zwei 2.5"/3.5"-SATA-HDDs/SSDs Werkzeugloser HDD/SSD-Wechsel USB 3.1 Gen. 2-Typ-C-Anschluss Nominelle Datenübertragungsrate bis zu 10 Gb/s Sektor-für-Sektor-Kopie inkl. Boot-Partition Kopierfunktion auf Knopfdruck LED-Betriebs- und Zugriffsanzeige

Hauptmerkmale

Festplattenlaufwerk  
Speichermedien Typ  Festplatte, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle  Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen  2.5,3.5"
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl der USB 3.1 (3.1 Gen 2) Anschlüsse  1
  
Funktionen  
Max. Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kunststoff
LED-Anzeigen  Fortschritt, Status
Ein-/Ausschalter  Ja
Backup-Taste  Ja
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  63 mm
Tiefe  153 mm
Höhe  111 mm
Gewicht  389 g
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10
Mac-Kompatibilität  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Betriebsanleitung  Ja
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  74 mm
Verpackungstiefe  206 mm
Verpackungshöhe  160 mm
Paketgewicht  762 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Speichermedien Typ:
Festplatte, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5"
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Hostschnittstelle:
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl der USB 3.1 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
Max. Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Fortschritt, Status
Ein-/Ausschalter:
Ja
Backup-Taste:
Ja
Zertifizierung:
CE
Breite:
63 mm
Tiefe:
153 mm
Höhe:
111 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
74 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
762 g
Weitere Suchbegriffe: lcdockc, lcpower, power, dock, usb3.1, usb31, usb3, dual, dockin, dockingstation, satahdd/ssd, hdddockingstation, sata, speicherlaufwerkdockingstation, typec, schwarz, 63cm, satahddssd, speicherlaufwerk, docking, station, type
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 31,02*
€ 42,73*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,43*
€ 44,34*
11 Tage
11
€ 5,00*
ab € 36,74*
€ 50,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,11*
€ 64,23*
€ 6,90*
ab € 48,54*
€ 66,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.