Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57066-00000 Wandhalterung Indoor Handtuchhaken Metallisch 2 Stück(e) (57066-00000-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5830295
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57066-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448392855
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange

Hauptmerkmale

Merkmale  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Produkttyp  Handtuchhaken
Produktfarbe  Metallisch
Material  Edelstahl
Befestigungstyp  Klebestreifen
Maximales Lastgewicht  1 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ  Glas, Putz, Fliesen und Metall, Holz
Formfaktor  Rechteck
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Einfache Anwendung  Ja
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  2 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Produkttyp:
Handtuchhaken
Produktfarbe:
Metallisch
Material:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Klebestreifen
Maximales Lastgewicht:
1 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ:
Glas, Putz, Fliesen und Metall, Holz
Formfaktor:
Rechteck
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, handtuchhalter edelstahl, 57066, 00000, tesa, 570660000020, 570660000000, powerstrips, haken, small, metall, rechteckig, mehrfach, verwendbar, haltekraft:, max., stück, 5706600000, wandhalterung, indoor, handtuchhaken, metallisch, stück(e, haltekraft, stck, stcke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 6,54*
1
€ 6,78*
ab € 4,74*
€ 6,85*
1
€ 5,50*
ab € 5,72*
€ 9,18*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,73*
€ 24,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57044-00000
ab € 4,71*
Sonstiges
tesa
57045-00000
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.