Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57044-00000 Wandhalterung Indoor Handtuchhaken Metallisch 2 Stück(e) (57044-00000-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5830293
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57044-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448392879
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange

Hauptmerkmale

Merkmale  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Produkttyp  Handtuchhaken
Produktfarbe  Metallisch
Material  Edelstahl
Befestigungstyp  Klebestreifen
Maximales Lastgewicht  1 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ  Glas, Putz, Fliesen und Metall, Holz
Formfaktor  Rund
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Einfache Anwendung  Ja
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  2 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Produkttyp:
Handtuchhaken
Produktfarbe:
Metallisch
Material:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Klebestreifen
Maximales Lastgewicht:
1 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ:
Glas, Putz, Fliesen und Metall, Holz
Formfaktor:
Rund
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, handtuchhalter edelstahl, handtuchhalter, tesa handtuchhalter, 57044, 00000, tesa, 570440000020, 570440000000, powerstrips, haken, small, metall, rund, mehrfach, verwendbar, haltekraft:, max., stück, 5704400000, wandhalterung, indoor, handtuchhaken, metallisch, stück(e, haltekraft, stck, stcke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 6,48*
1
€ 5,50*
ab € 5,72*
€ 9,21*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,85*
€ 24,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57045-00000
ab € 4,73*
Sonstiges
tesa
57066-00000
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.