Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik S-4554LC80D Netzwerk-Switch-Modul (S-4554LC80D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik S-4554LC80D Netzwerk-Switch-Modul
Mikrotik S-4554LC80D Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     2753I-5812126
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     S-4554LC80D
EAN/GTIN:
     5706998849670
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

Hauptmerkmale

Lichtwellenleiter  
Optischer Kabelverbinder  SFP
Fibertyp  Einzelmodus
Transmissionsentfernung (max)  80 km
Wellenlänge  1550 nm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 85 °C

GPSR

GPRS Hersteller  MikroTikls SIA
GPSR Anschrift  P.O. Box 112, Riga, 1009, Lettland
GPSR E-Mail  info@mikrotik.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Fibertyp:
Einzelmodus
Transmissionsentfernung (max):
80 km
Wellenlänge:
1550 nm
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch, 4554, s4554lc80d, mikrotik, 4554lc80d, netzwerkswitchmodul, netzwerk, switch, modul, mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.