Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA XPG Spectrix S40G RGB - SSD - 512GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES (AS40G-512GT-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XPG Spectrix S40G M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
XPG Spectrix S40G M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-5798619
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AS40G-512GT-C
EAN/GTIN:
     4710273771113
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  ADATA XPG Spectrix S40G RGB - Solid-State-Disk - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AS40G-512GT-C
Modell  XPG Spectrix S40G RGB
EAN/UPC  4710273771113

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA XPG Spectrix S40G RGB - Solid-State-Disk - 512 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern - DRAM-Cache, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, RGB-Beleuchtung
Kapazität  512 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, RGB-Beleuchtung
Gewicht  13.4 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  512 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, RGB-Beleuchtung
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  8 mm
Gewicht  13.4 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  320 TB
4 KB Random Read  300000 IOPS
4 KB Random Write  240000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  0.33 Watt (aktiv)
0.14 Watt (Leerlauf)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
512 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
8 mm
SSD-Leistung:
320 TB
4 KB Random Read:
300000 IOPS
4 KB Random Write:
240000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Energieverbrauch:
0.33 Watt (aktiv) , 0.14 Watt (Leerlauf)
Kennzeichnung:
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd adata, internes ssd, interne ssd 512gb, adata, 2280, s40g, spectrix, nvme, pcie, as40g512gtc, as40g, 512gt, intern, 256bitaes, 512gb, 3500, retail, greitis, 2400, sasaja, rašymo, mb/s, skaitymo, anpassbarer, rgbbeleuchtung, einer, vielzahl, leistungsoptimierender, funktionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 52,63*
€ 69,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,80*
€ 76,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.