Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 816469-B21 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS (816469-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise 816469-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 900 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 816469-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-5797873
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     816469-B21
EAN/GTIN:
     5706998811332
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Merkmale  
HDD Größe  2.5"
HDD Kapazität  900 GB
HDD Geschwindigkeit  10000 U/min
Schnittstelle  SAS
Typ  HDD
Komponente für  Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle  6 Gbit/s

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
HDD Größe:
2.5"
HDD Kapazität:
900 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
€ 7,50*
ab € 208,96*
€ 244,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 284,15*
€ 325,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.