Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Intel Xeon Gold 6234 - 3.3 GHz - 8 Kerne - 16 Threads (S26361-F4082-L334)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5622911
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4082-L334
EAN/GTIN:
     4059595830536
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon Gold 6234 - 3.3 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 24.75 MB Cache-Speicher - außen - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, CX2570 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, TX2550 M5
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F4082-L334
Modell  Intel Xeon Gold 6234
EAN/UPC  4059595830536

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon Gold 6234
Anz. der Kerne  8 Kerne / 16 Threads
Cache-Speicher  24.75 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4 GHz
Funktionen  Hyper-Threading-Technologie, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512)
Preistyp  Installation am Einsatzort
Entwickelt für  PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, CX2570 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, TX2550 M5

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon Gold 6234
Anz. der Kerne  8 Kerne
Anz. der Threads  16 Threads
Cache-Speicher  24.75 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 24,75 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4 GHz
Thermal Design Power (TDP)  130 W
Architektur-Merkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512)
  
Verschiedenes  
Preistyp  Installation am Einsatzort
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, CX2570 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, TX2550 M5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon Gold 6234
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Anz. der Threads:
16 Threads
Cache-Speicher:
24.75 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 24,75 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4 GHz
Thermal Design Power (TDP):
130 W
Preistyp:
Installation am Einsatzort
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, 6234, intel, xeon, gold, fujitsu, 2550, 26361, 4082, s26361f4082l334, s26361, f4082, l334, primergy, technology, solutions, kerne, threads, 24.75, cachespeicher, außen, cx2550, cx2560, cx2570, rx2530, rx2540, tx2550
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.268,24*
€ 3.452,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.383,64*
€ 3.573,60*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.495,08*
€ 3.685,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.800,66*
€ 4.004,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.685,96*
€ 4.386,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.655,59*
€ 4.350,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.558,86*
€ 4.235,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.507,08*
€ 4.173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.495,08*
€ 4.159,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.