| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5584849 Herst.-Nr.: 60017 EAN/GTIN: 4017538049469 |
| |
|
| | |
| Kaltgeräteverlängerung C14-C19 10A/16A schw. 1,8m Kaltgeräteverlängerung C14-C19, 10 A/ 16 A, schwarz, 3x0,75mm², 1,8 m · Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker - Kaltgerätebuchse · Haube: vergossen, C14-C19, 10 A/ 16 A · Aufbau Kabekl: 3 x 0,75 mm² · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz (60017) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, 60017, schwarz, c14c19, kaltgeräteverlängerung, kaltgerteverlngerung, shiverpeaks, material:, stecker, farbe, 3x075mm, material, 75mm², s/conn, maximum, connectivity, 10a/16a, schw., anschlüsse:, kaltgerätestecker, kaltgerätebuchse, haube:, vergossen, aufbau, kabekl:, adern, kupfer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,30* | € 6,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 4,31* | € 6,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,04* | € 33,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|