Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG 1480123 Netzteil und Spannungsumwandler Indoor Schwarz (S116 AC ADAPTER 12V/3A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-5559181
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     S116 AC ADAPTER 12V/3A
EAN/GTIN:
     4039407050239
Suchbegriffe:
12v3a
12v/3a
s116
adapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Netzteiltyp  Indoor
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  3 A
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  20 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Netzteiltyp:
Indoor
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
20 Stück(e)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,08*
€ 21,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,68*
€ 37,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
3809206
ab € 2,61*
Zubehör
k.A.
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.