| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5510061 Herst.-Nr.: 58259-00000-00 EAN/GTIN: 4042448420893 |
| |
|
| | |
| tesa 58259-00000-00 film Transparent (L x B) 33 m x 15 mm 10 Rolle(n) (58259-00000-00) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, tesa, 58259, 00000, 582590000000, transparent, film, kristallklar, rollen, kristall, klar, klebefilm, rolle(n, rolle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,01* | € 17,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 14,00* | € 18,68* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 14,58* | € 19,51* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,18* | € 22,43* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,70* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|