| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5496949 Herst.-Nr.: SY-3523468 EAN/GTIN: 4053199570034 |
| |
|
| | |
| Sygonix RSL Funk-Taster Unterputz zum Einlegen in UP-Dose Schaltleistung (max.) 2000 W Reichweite max. (im Freifeld) 70 m (SY-3523468) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sygonix, 2000, 3523468, sy3523468, unterputz, einlegen, updose, schaltleistung, max., reichweite, freifeld, dose, schalter, funktaster, funk, taster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 22,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,55* | € 24,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,17* | € 43,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,24* | € 44,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|