Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Schalter Unterputz zum Einlegen in UP-Dose Schaltleistung (max.) 2000W Reichweite max. (im Freifeld) 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSL
RSL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128698
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523468
EAN/GTIN:
     4053199570034
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
RSL Schalter Unterputz zum Einlegen in UP-Dose Schaltleistung (max.) 2000W Reichweite max. (im Freifeld) 70m

Zum Einlegen in herkömmliche Unterputzdosen
Macht Ihre elektrischen Steckdosen per Funk schaltbar
Bis zu 2000 W Schaltleistung (ohmsche Last)

Komfortabel einbauen - Komfortabel schalten.
So einfach verwirklichen Sie Ihre Wunschschaltung mit dem praktischen RSLR3 Funk-Einbauempfänger: Einbauen, Fernbedienung anlernen - fertig! Schon schalten Sie zum Beispiel alle Beleuchtungen in Ihrem Zimmer zeitgleich und mit nur einem einzigen Tastendruck ein.
Es können Lasten mit bis zu max. 2000 W (ohmsche Last) bzw. 300 W (induktive Last) angeschlossen werden. Zum Schutz Ihrer Geräte verfügt der Einbauschalter ebenfalls über eine integrierte Überlastsicherung.
Einfache Installation
Der Empfänger passt dank seiner kompakten Abmessungen in jede handelsübliche Unterputz- oder Aufputzdose. Dieser ist in nur wenigen Minuten installiert und einsatzbereit, der er direkt in die Unterputz- oder Aufputzdose eingelegt wird.
An einen Einbauempfänger können bis zu 10 verschiedene Sender angelernt werden. Und da alle Komponenten des RSL-Funkschaltsystem untereinander kompatibel sind, können Sie das System jederzeit problemlos nach Ihren Wünschen erweitern.

Eingänge: L und N · Ausgänge: N und geschaltet L · Bis zu 70 Meter Reichweite im Freifeld · LED für Statusanzeige · Kompatibel mit allen Funksendern des RSL-Systems · Koppelbar mit bis zu 10 verschiedenen RSL-Sendern.

Kategorie: Schalter
Gewicht: 35 g
Serie: RSL
Länge (Tiefe): 25 mm
Cloud-Anbindung: Alexa + Google Home
Höhe: 49 mm
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Breite: 49 mm
Max. Schaltleistung: 2000 W
Stromversorgung: netzbetrieben
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Kanäle: 1
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 70 m
Montageart: Unterputz
Produkt-Art: Schalter
Anwendungsbereich: Licht
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Befestigungsart: zum Einlegen in UP-Dose
Frequenz: 433 MHz
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Hersteller-Nr.: SY-3523468
EAN: 4053199570034
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schutzart: IPX8
Wassertemperatur max.: 35 °C

Lieferumfang: RSL Funk-Einbauschalter + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-3523468, SY-RSL-R2, einbau flurschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 22,75*
€ 4,00*
ab € 16,57*
€ 24,04*
€ 3,50*
ab € 32,31*
€ 43,41*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 44,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.