Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - HDD-Dockingstation Schächte: 2 - SATA 6Gb/s - 6 Gbit/s - USB 3,1 (Gen 2) - Schwarz (63957)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 63957 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 63957 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 63957 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 63957 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 63957 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 63957 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 63957 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5481246
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63957
EAN/GTIN:
     4043619639571
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station hdd
docking station

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - HDD-Dockingstation Schächte: 2 - SATA 6Gb/s - 6 Gbit/s - USB 3.1 (Gen 2) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  63957
Modell  
EAN/UPC  4043619639571

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2)
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Bustyp  USB 3.1 (Gen 2)
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Verpackung  Einzelhandel
Produktmaterial  Kunststoff
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.13.3 oder höher, Linux Kernel 4.9.4 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 15.3 cm x 6.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Host-Bus  USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  ASMedia ASM1352R
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen  1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24-poliger USB-C
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - 80 cm
Leistungsmerkmale  Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, Klon-Funktion
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Einzelhandel
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.13.3 oder höher, Linux Kernel 4.9.4 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 cm
Tiefe  15.3 cm
Höhe  6.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
2
Host-Bus:
USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
ASMedia ASM1352R
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen:
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24-poliger USB-C
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel - 80 cm
Leistungsmerkmale:
Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, Klon-Funktion
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Einzelhandel
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Breite:
11 cm
Tiefe:
15.3 cm
Höhe:
6.2 cm
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station, delock, 63957, sata, dockingstation, typec, klon, hdddockingstation, schächte:, 6gb/s, schwarz, schchte, 6gbs, schächte, funktion, type, 4014619551408, hdd/, typecâ„¢, [63957], typec", hdd/ssd, hddssd, câ„¢
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 47,87*
€ 62,99*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 48,18*
€ 63,00*
€ 4,99*
ab € 51,53*
€ 66,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 68,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,49*
€ 80,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.