Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Micro SUPERMICRO X11SCW-F - Motherboard - LGA1151 Socket - C246 - USB 3,1 Gen 1, USB 3,1 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (MBD-X11SCW-F-O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super Micro SUPERMICRO X11SCW-F - Motherboard - LGA1151 Socket - C246 - USB 3,1 Gen 1, USB 3,1 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (MBD-X11SCW-F-O)
Artikel-Nr.:
     2753I-4789662
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SCW-F-O
EAN/GTIN:
     0672042327669
Suchbegriffe:
supermicro
x11scwf
x11scw
1151

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X11SCW-F - Motherboard - LGA1151 Socket - C246 - USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  MBD-X11SCW-F
EAN/UPC  0672042327669

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X11SCW-F - Motherboard - LGA1151 Socket - C246
Produkttyp  Motherboard
Chipsatz  Intel C246
Prozessorsockel  1 x LGA1151 Socket
Kompatible Prozessoren  Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E (TDP max. 95 Watt)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, ungepuffert
Speichersteckplätze  6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 2 x USB 3.1 Gen 2 + 1 x USB 3.1 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.1 Gen 2 + 4 x USB 2.0 über Kopfzeilen)
Grafik  ASPEED AST2500
LAN  2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard
Chipsatz  Intel C246
Prozessorsockel  LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E (TDP max. 95 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I210-AT
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig (1.2 V)
1 x PCIe 3.0 x16
1 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 3.1 Gen 2
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Seriell
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x USB 3.1 Gen 1 - Type A
2 x USB 3.1 Gen 2 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung  Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
  
Verschiedenes  
Breite  20.32 cm
Tiefe  33.02 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard
Chipsatz:
Intel C246
Prozessorsockel:
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E (TDP max. 95 Watt)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Netzwerkcontroller:
Intel I210-AT
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Sleep / Wake up:
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Breite:
20.32 cm
Tiefe:
33.02 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.