Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 1019D-FHN13TP - Server - Rack-Montage - 1U - 1 x Xeon D-2146NT - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") (SYS-1019D-FHN13TP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Barebone SuperServer 1U Intel Xeon D-2146NT (8C/16T) 2,3 GHz SYS-1019D-FHN13TP
Supermicro Barebone SuperServer 1U Intel Xeon D-2146NT (8C/16T) 2,3 GHz SYS-1019D-FHN13TP
Artikel-Nr.:
     2753I-4775645
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1019D-FHN13TP
EAN/GTIN:
     0672042359585
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro SuperServer 1019D-FHN13TP - Server - Rack-Montage - 1U Xeon D-2146NT - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") - kein HDD - AST2500 - GigE, 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  SYS-1019D-FHN13TP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro SuperServer 1019D-FHN13TP - Rack-Montage - Xeon D-2146NT - 0 GB
Typ  Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Prozessor  Intel Xeon D-2146NT (8 Kerne)
RAM  0 GB (installiert) / 512 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte  Kein HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
Netzwerk  GigE, 10 GigE
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 38.1 cm x 4.3 cm
Gewicht  6.35 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Rack-Montage - 1U
Anzahl interner Einbauschächte  2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  2
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Xeon D-2146NT
Anz. der Kerne  8 Kerne
Max. Prozessoranzahl  1
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB / 512 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale  Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Unterstützter RAM  256 GB registriert
512 GB Load-Reduced
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Kein HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle  4
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  ASPEED AST2500
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x 10 Gigabit Ethernet, 9 x Gigabit Ethernet, 2 x SFP+
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  IPMI 2.0
Leistungsmerkmale  IP KVM-Unterstützung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen  9 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+)
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
2 x USB 3.0 (Vorderseite: 2)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Luftkanal, Riser-Karte
Enthaltene Kabel  Serial ATA-Kabel (2 Stück)
Kennzeichnung  RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Nennspannung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung  350 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Power Factor Korrektur  Ja
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  38.1 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  6.35 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  11.34 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Rack-Montage - 1U
Anzahl interner Einbauschächte:
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
2
Farbe:
Schwarz
CPU:
Intel Xeon D-2146NT
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Anzahl:
0 GB / 512 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale:
Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Unterstützter RAM:
256 GB registriert , 512 GB Load-Reduced
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle:
4
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
ASPEED AST2500
Ethernet-Ports:
2 x 10 Gigabit Ethernet, 9 x Gigabit Ethernet, 2 x SFP+
Remoteverwaltungsprotokoll:
IPMI 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Luftkanal, Riser-Karte
Enthaltene Kabel:
Serial ATA-Kabel (2 Stück)
Kennzeichnung:
RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Nennspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung:
350 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Power Factor Korrektur:
Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
38.1 cm
Höhe:
4.3 cm
Transportgewicht:
11.34 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u, 1019, supermicro, sys1019dfhn13tp, 1019d, fhn13tp, gige, server, superserver, 1019dfhn13tp, xeon, d2146nt, 2146, 2146nt, rackmontage, sata, hotswap, 2.5", schacht/schächte, keine, ast2500, kein, betriebssystem, monitor:, keiner, schwarz, 2500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.685,72*
€ 1.833,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.764,14*
€ 1.920,72*
€ 1,93*
ab € 1.787,80*
€ 1.947,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.860,52*
€ 2.033,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,25*
€ 2.419,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.019,65*
€ 2.403,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,21*
€ 2.326,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,21*
€ 2.275,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,52*
€ 2.214,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.