Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3230 1.8m 6-p Mini-DIN 6-p Mini-DIN Elfenbein PS/2-Kabel (AK3230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3230 PS/2-Kabel 1,8 m 6-p Mini-DIN Elfenbein
ACT AK3230 PS/2-Kabel 1,8 m 6-p Mini-DIN Elfenbein
Artikel-Nr.:
     2753I-4745491
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3230
EAN/GTIN:
     8716065111910
Suchbegriffe:
ak3230
3230
ps/2
minidin

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1,8 m
Anschluss 1  6-p Mini-DIN
Anschluss 2  6-p Mini-DIN
Produktfarbe  Elfenbein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,8 m
Anschluss 1:
6-p Mini-DIN
Anschluss 2:
6-p Mini-DIN
Produktfarbe:
Elfenbein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.