Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4589266 Herst.-Nr.: IR2771-S3 EAN/GTIN: 4711132865431 |
| |
|
| | |
| RAIDON RAID Gehäuse f.2x 2.5"HDD/SSD (IR2771-S3) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, festplatten gehäuse sata 2,5", array (festplatten), externe gehäuse (festplatte) 2,5", 2771, ir2771s3, ir2771, raid, raidon, raidsonic, gehäuse, f.2x, sata, einem, wenn, gehuse, 25hddssd, 5''hdd, modul, int., 2.5", 3.5", schacht, speichergehäuse, hdds/ssds, vereint, zwei, laufwerke, entweder, systemausfall |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 116,81* | € 150,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 116,73* | € 150,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 117,39* | € 150,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 121,10* | € 154,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|