Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4511778 Herst.-Nr.: SSDM512I359 EAN/GTIN: 5706998526359 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | CoreParts Primary - SSD - 512 GB - intern | Gruppe | Festplatten | Hersteller | CoreParts | Hersteller Art. Nr. | SSDM512I359 | Modell | Primary | EAN/UPC | 5706998526359 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CoreParts Primary - Solid-State-Disk - 512 GB | Produktbeschreibung | CoreParts Primary - SSD - 512 GB | Typ | Solid-State-Disk - intern | Typ | Solid State Drive - intern | Kapazität | 512 GB | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | Kapazität | 512 GB | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Solid-State-Disk - intern | Kapazität: | 512 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 64,03* | € 83,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 64,04* | € 83,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|